Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Egyenes átmenő összekötőelem Haszongépjárművekhez

Benyomható gyorscsatlakozó, egyenes
GYORSCSATLAKOZÓ LEV VEZ EGYENES D9MM

Cikksz. 088501 9
EAN 4011231816380

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Haszongépjárművekhez

Gyors és könnyű cső/tömlő be- és leszerelés



Kisebb a szivárgások veszélye


A kevesebb alkatrész miatt



Korrózióálló sárgaréz kivitel



Pénzt takarít meg


A szerelési és a javítási idő csökkenésének köszönhetően



Megfelel a nemzetközi DIN, DOT, és SAE szabályozásoknak



Munkaközeg:


Sűrített levegő



Maximális üzemi nyomás:


DIN 74324 szabványnak megfelelő



Üzemi hőmérséklet:


-40 °C* és +100 °C között (* +2 °C alatti hőmérsékleten, kérjük, vegye figyelembe a levegő minőségét)



Tömlők:


A DIN 74324 szerint



Anyaga:


  • Szerelvényest: Sárgaréz

  • Csőerősítő hüvely: Nikkelezett sárgaréz

  • Több részből álló szorítóbilincs: Nikkelezett sárgaréz

  • O-gyűrű: Buna N (alacsony nitril tartalom)
Megjegyzés

A cső egy meghatározott hosszúságtól beleng attól függetlenül, hogy anyaga acél, réz vagy műanyag. Ezért minden fékcsövet (5–16 mm átmérő között) rögzítsen a karosszériához vagy a vázhoz, lehetőleg gumírozott csőbilincsekkel, mintegy méterenként, de az 1,2 m-t ne haladja meg a távolság.

  • A csavaros csatlakozók megfelelnek a DIN 74324 szabvány által támasztott követelményeknek

  • A csavaros csatlakozók megfelelnek a Department of Transport Federal Motor Vehicle Safety Standard (DOT FMVSS 106) és a Society for Automotive Engineers (SAE J1131) szabványoknak

  • A csavaros csatlakozók TÜV engedéllyel rendelkeznek, az összes légfékrendszerrel felszerelt

  • haszongépjárműhöz
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • 6–16 mm átmérőjű poliamid csövekhez

  • Haszongépjárműveken a légfékrendszer és a segédrendszerek alkatrészeinek összekapcsolására

Cső külső átmérő (T)

9 mm

Hosszúság (L)

44.1 mm

Anyag

Sárgaréz

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk